› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 320-3200A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100382R1
Cod. Produttore 1SDA100382R1
Cod. EAN 8056221004596

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente termica: 320-3200 A
  • Poli: 4P
  • Rilascio termomagnetico: TMA R 320
  • Terminali: Frontali fissi
  • Neutro: 50% della fase
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N 400 TMA con portata nominale regolabile da 320 a 3200 A. Dispositivo a 4 poli progettato per la protezione e il controllo delle reti elettriche industriali e civili, garantendo elevata affidabilità e sicurezza. Caratterizzato da un design compatto e robusto, consente un'installazione versatile e un funzionamento efficiente anche in condizioni gravose. Ideale per applicazioni che richiedono un'interruzione precisa e rapida del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti, assicurando la protezione ottimale degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 400 FIXED WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 320 I3=1600...3200 A NEUTRAL = 50% PHASES

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 320-3200A industriale