Prodotti / Automazione industriale / Reti industriali e informatiche / Adattatori di Interfaccia /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1873080000
Cod. Produttore
1873080000
Cod. EAN
4032248495351

Informazioni di prodotto

  • Serie: SAIB-VSA
  • Tensione nominale: 250 V
  • Numero poli: 4P
  • Corrente nominale: 9 A
  • Tipo connettore: Ad innesto
  • Uso: Elettrovalvole
  • Materiale: Isolante tecnico
  • Applicazione: Collegamento valvole

Documentazione tecnica

Interruttore automatico a 4 poli con portata nominale di 250 A e potere di interruzione di 9 kA. Progettato per garantire la protezione efficace degli impianti elettrici contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata e prestazioni stabili nel tempo. Paese di produzione: Ungheria Descrizione del produttore: Connettore ad innesto per valvole per il collegamento di elettrovalvole.

corrente nominale

10 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

4

Materiale del corpo

Plastica

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

HB

materiale del rivestimento di contatto

Nichel

grado di inquinamento

3

grado di protezione (IP), montato

IP65

Temperatura d'esercizio

-30 ... 100 °C

sezione conduttore collegabile

0,34 ... 1,5 mm²

per diametro esterno cavo

6 ... 8 mm

Produttore

Interruttore automatico modulare 4 poli 250A per sistemi elettrici industriali e civili