Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT3N250TMDN
Cod. Produttore
XT3N250TMDN
Cod. EAN
8015644019716

Informazioni di prodotto

XT3N 250 TMD 250-2500 4p F F InN=100%

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 250 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Il dispositivo è adatto per applicazioni industriali e civili, offrendo un’elevata capacità di interruzione fino a 2500 A. Realizzato con materiali resistenti, assicura durata e prestazioni costanti nel tempo. La configurazione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre il design compatto ottimizza lo spazio negli armadi elettrici. Ideale per la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, contribuisce all’efficienza e alla sicurezza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT3N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 250-2500 A FULLY RATED NEUTRAL

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

17,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

175 ... 175 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2500 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 250 A termomagnetico protezione industriale e civile