Descrizione del prodotto
Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 225 A e potere di interruzione di 2250 A. Progettato per garantire protezione affidabile in impianti elettrici, assicura sicurezza contro sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per applicazioni industriali e civili, offre un funzionamento stabile e duraturo, con montaggio semplice e compatto. Realizzato con materiali resistenti per una lunga durata nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 225 I3=1125...2250 A NEUTRAL = 50% PHASES