› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABXT4S200TMAN
Cod. Produttore XT4S200TMAN
Cod. EAN 8015644696375

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termica: 200 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Corrente di intervento: 1000-2000 A
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Neutro: Neutro completamente dimensionato

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 4 poli con portata nominale di 200 A, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, assicurando sicurezza e continuità del servizio. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di sgancio termico-magnetico, ideale per impianti con esigenze di elevata capacità di interruzione. La costruzione robusta e compatta consente un'installazione semplice e sicura all'interno di quadri elettrici, offrendo prestazioni stabili e durature nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4S 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A FULLY RATED NEUTRAL

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 200A termomagnetico per impianti industriali e civili