Descrizione del prodotto
Interruttore automatico di potenza ABB SACE Emax 2 E2.2B 2000 EKIP TOUCH LSI 4P FHR, versione da incasso a installazione fissa, con collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone.
Questo interruttore automatico è progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici in bassa tensione, con corrente nominale fino a 2500 A. La struttura è realizzata in acciaio robusto, che ospita il meccanismo operativo, le parti di interruzione e i trasformatori di corrente di ciascuna fase, isolati tra loro per garantire sicurezza e affidabilità.
Disponibile in versione fissa o estraibile, il modello in oggetto è di tipo fisso con terminali per il collegamento diretto al circuito di alimentazione. L’unità di protezione elettronica integrata EKIP TOUCH LSI consente funzioni avanzate di misura, monitoraggio e protezione, con interfaccia utente touch screen per una gestione intuitiva.
Le molle di chiusura sono caricabili manualmente tramite leva dedicata, con segnalazione visiva dello stato di carica, mentre i pulsanti di apertura e chiusura permettono un controllo agevole dell’interruttore. Il dispositivo è dotato di segnalazioni meccaniche e luminose per indicare lo stato di apertura/chiusura e la posizione delle molle.
La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello (valore 0). Il collegamento principale avviene tramite bulloni, garantendo una connessione solida e sicura.
Questo interruttore fa parte della serie SACE Emax 2, certificato secondo le normative IEC e UL, con conformità alle direttive europee per la bassa tensione e la compatibilità elettromagnetica. È progettato per un’installazione fissa da incasso, adatto ad applicazioni industriali e di distribuzione elettrica che richiedono elevate prestazioni di protezione, affidabilità e facilità d’uso.
Tutti i componenti e le caratteristiche tecniche sono ottimizzati per garantire sicurezza, durata e manutenzione semplificata, con particolare attenzione alla gestione del ciclo di vita del prodotto e al rispetto delle normative vigenti.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 2000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSI R 2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED