Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4N160LSI4
Cod. Produttore
XT4N160LSI4
Cod. EAN
8015644020538

Informazioni di prodotto

Interruttore di potenza modulare progettato per un’installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Struttura modulare per una facile installazione e manutenzione
  • Terminali frontali che semplificano il collegamento
  • Materiali resistenti per una lunga durata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Protezione avanzata contro sovracorrenti e cortocircuiti
  • Elevata capacità di interruzione per la sicurezza dell’impianto
  • Risparmio energetico grazie a un comando preciso e affidabile

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare tripolare da 160 A con tecnologia LSI per protezione avanzata contro sovracorrenti e cortocircuiti. Progettato per garantire sicurezza e affidabilità negli impianti elettrici, offre un'elevata capacità di interruzione e un comando semplice e preciso. Ideale per applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace grazie alla combinazione di protezione termica, magnetica e a tempo ritardato. La sua struttura modulare facilita l'installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata e resistenza nel tempo. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 160 A

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 160A LSI protezione sovracorrente industriale civile