›

Interruttore automatico modulare 4 poli 1600A per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101917R1
Cod. Produttore 1SDA101917R1
Cod. EAN 8056221019613

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Poli: 4 poli fissi
  • Tipo: Interruttore-sezionatore
  • Terminali: Frontali
  • Meccanismo: Energia immagazzinata
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU
  • Marcatura CE: 2018

Descrizione del prodotto

Interruttore modulare ABB SACE Tmax XT7M 1600A 4 poli con funzione di interruttore principale. Progettato per applicazioni elettriche industriali e commerciali, garantisce un’elevata capacità di interruzione fino a 20 kA a 1000 V, assicurando protezione affidabile e sicurezza nell’impianto. Dotato di meccanismo a energia accumulata con segnalazione visiva dello stato delle molle (cariche o scariche), consente operazioni di apertura e chiusura rapide e sicure tramite pulsanti Push ON e Push OFF. Il design modulare prevede terminali di collegamento adatti per cavi o barre isolate, con dimensioni e tipi di terminali conformi alle norme IEC e UL. L’interruttore è compatibile con accessori frontali e moduli di comunicazione, monitoraggio temperatura e protezione differenziale, offrendo una gestione avanzata e personalizzabile della protezione elettrica. La struttura robusta e la facilità di manutenzione ne fanno una soluzione ideale per la distribuzione elettrica ad alta affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM

Caratteristiche tecniche

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

178 mm

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1600 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 4 poli 1600A per quadri elettrici industriali