›

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A industriale orizzontale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA073446R1
Cod. Produttore 1SDA073446R1
Cod. EAN 8015644772963

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1250 V
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Montaggio: Fisso
  • Collegamenti: Terminali posteriori orizzontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE
  • RoHS: Conforme Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB SACE Emax 2 E2.2H/MS 1250 4 poli FHR, progettato per la protezione e l'interruzione dei circuiti elettrici in bassa tensione. Questo dispositivo si caratterizza per una struttura in acciaio robusta che integra meccanismo operativo, poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase, garantendo alta affidabilità e sicurezza. Disponibile sia in versione fissa che estraibile, permette un collegamento diretto tramite morsetti dedicati al circuito di alimentazione. L'interruttore è dotato di unità di sgancio elettronica Ekip Dip, che assicura funzioni di misura, monitoraggio e protezione avanzate, con segnalazioni meccaniche e pulsanti di comando per apertura e chiusura. Il pannello frontale presenta indicatori di stato, leve per la carica manuale delle molle di chiusura e dispositivi di segnalazione dello stato delle molle stesse. I dati elettrici, come corrente nominale, capacità di interruzione e tensione nominale, sono riportati sulla targhetta identificativa, conforme alle normative IEC e UL. L'interruttore è conforme alle direttive europee di bassa tensione e compatibilità elettromagnetica, con certificazioni internazionali incluse. Progettato per un'installazione sicura e manutenzione facilitata, è dotato di sistemi di sicurezza per prevenire aperture accidentali e garantire la protezione dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SWITCH-DISCONNECTOR SACE EMAX2 E2.2H/MS 1250 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL

Caratteristiche tecniche

larghezza

366 mm

altezza

371 mm

profondità

270 mm

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP30

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

85 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Altro

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1250 A

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

1250 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 4 poli 1250A industriale orizzontale