Descrizione del prodotto
E1.2B 1250 EKIP DIP LSI 4P F F è un interruttore automatico d'aria a bassa tensione della serie SACE Emax 2 di ABB, progettato per garantire protezione e controllo affidabili nei circuiti elettrici industriali e civili. Questo apparecchio da incasso a installazione fissa è dotato di unità di protezione elettronica EKIP DIP con interfaccia a dip-switch, che consente la regolazione personalizzata delle protezioni. È configurato con collegamento a bullone per il circuito elettrico principale e non integra protezione dalle dispersioni a terra. Il dispositivo supporta una corrente nominale di 1250 A e dispone di un meccanismo manuale per la carica delle molle di chiusura, pulsanti per apertura e chiusura, indicatori di stato e segnalazioni meccaniche e elettriche che facilitano l'installazione, l'uso e la manutenzione. La struttura comprende poli con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati, garantendo elevate prestazioni di interruzione e sicurezza operativa. Questo interruttore è conforme alle normative IEC e UL, con dati elettrici certificati e un design robusto che assicura durata e affidabilità nel tempo.
Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E1.2B 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSI R 1250 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED