Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria / Spie Luminose /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA060317R1
Cod. Produttore
1SDA060317R1
Cod. EAN
8015644627850

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000V AC-DC
  • Tipo: Interruttore magnetotermico
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Corrente nominale: 800A
  • Corrente di intervento: 4000-8000A
  • Terminali: Frontali
  • Omologazioni: EN 60947-1, EN 60947-2

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da incasso ABB SACE Tmax T6, progettato per applicazioni in corrente continua fino a 1000 V DC con portate da 630A a 800A. Dotato di collegamento a bullone, garantisce una connessione robusta e sicura. La struttura è fissa con tecnica a installazione fissa, ideale per impianti elettrici industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e protezione. Il dispositivo è caratterizzato da un comando manuale con indicazione visiva dello stato ON/OFF/TRIPPED, e supporta connessioni in serie fino a 1000 V DC, da realizzare a cura del cliente secondo le specifiche tecniche ABB. Il Tmax T6 assicura elevata capacità di interruzione e protezione dalle sovracorrenti, con regolazioni di corrente di intervento personalizzabili per adattarsi alle diverse esigenze impiantistiche. La progettazione consente l’uso di cavi o barre isolate, garantendo sicurezza e facilità di installazione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T6L 800 1000V AC-DC FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000 A FULLY RATED

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

4

potenza dissipata

31 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

560 ... 800 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax T

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 4 poli 1000V industriale