› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3P 800A termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100718R1
Cod. Produttore 1SDA100718R1
Cod. EAN 8056221007948

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Poli: 3
  • Corrente termica: 800 A
  • Interruttore termomagnetico: TMA R 800
  • Capacità di interruzione: 4000-8000 A
  • Terminali: Frontali fissi
  • Conformità CE: 2019
  • Norme: EN 60947-1/2/3, IEC 60947

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT6N 800 TMA 800-8000 a 3 poli. Progettato per applicazioni industriali e di distribuzione elettrica, garantisce protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti con una corrente nominale di 800 A. Il prodotto offre un'elevata capacità di interruzione e una regolazione precisa della protezione termomagnetica, assicurando sicurezza e continuità operativa negli impianti elettrici. La costruzione robusta e compatta lo rende ideale per installazioni in quadri elettrici di media e alta potenza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT6N 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 800 I3=4000...8000

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

potenza dissipata

54,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

320 ... 800 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

4000 ... 8000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3P 800A termomagnetico industriale