› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare 320A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054340R1
Cod. Produttore 1SDA054340R1
Cod. EAN 8015644554385

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Corrente nominale: 320 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo rilascio: Stato solido
  • Connessioni: Terminali frontali
  • Norme di conformità: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: Dal 2003

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054340R1 è un interruttore automatico modulare della serie SACE Tmax T5H di ABB, con corrente nominale di 400 A e tensione nominale di 690 V. Progettato per installazione fissa da incasso, garantisce elevata sicurezza e affidabilità secondo la normativa IEC 60947-2, con una capacità di interruzione fino a 70 kA a 230 V e valori di corrente di cortocircuito (Icu) variabili fino a 100 kA a 230 V e 65 kA a 400/415 V. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, con possibilità di utilizzo di cavi o barre isolate, come suggerito per garantire la conformità alle prove di tipo specifiche sull'installazione. L'interruttore è dotato di comando manuale con indicazione visiva dello stato (ON, OFF, TRIPPED) e offre una gamma di accessori per personalizzare il funzionamento, come il sistema di protezione AUS (SY + 1Q + K51). La gamma di cavi supportati per il collegamento in rame varia da 16 a 240 mm², con una coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. Costruito per applicazioni industriali e civili, questo interruttore automatico assicura un'elevata capacità di interruzione e protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo continuità operativa e sicurezza degli impianti elettrici. Il prodotto è realizzato in Italia e fa parte della linea ABB SACE Tmax, riconosciuta per qualità e innovazione nel settore del materiale elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5S 400 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

4

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 320A 4 poli industriale