›

Interruttore automatico modulare 3 poli OTZC73 per impianti elettrici industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABOTZC73
Cod. Produttore OTZC73
Cod. EAN 6417019610887

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Compatibilità: OT/OTM3200 C
  • Serie: OTZC
  • Materiale: Montaggio
  • Tipo: Accessorio
  • Conformità RoHS: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare OTZC73 progettato per proteggere impianti elettrici con configurazione a 3 poli. Ideale per applicazioni industriali e civili, garantisce sicurezza e affidabilità nel controllo dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, assicura prestazioni costanti e durata nel tempo. La sua compattezza facilita l’installazione in quadri elettrici standard, offrendo una soluzione efficiente per la gestione dell’energia e la protezione da sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: OTZC73 MOUNTING PIECE 3-POLE

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Serie

OTZC

Interruttore automatico modulare 3 poli OTZC73 per impianti elettrici industriali e civili