Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA100792R1
Cod. Produttore
1SDA100792R1
Cod. EAN
8056221008464

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V AC/DC
  • Corrente nominale: 800 A
  • Potere di interruzione: 50 kA (415 V AC)
  • Potere di interruzione: 45 kA (440 V AC)
  • Potere di interruzione: 22 kA (690 V AC)
  • Potere di interruzione: 17,5 kA (500 V DC)
  • Dimensioni (senza mostrina): 197x212x86 mm

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione di 800 A, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e commerciali. Caratterizzato da un design compatto e robusto, offre prestazioni elevate e facilità di installazione. Ideale per la gestione e la protezione di circuiti elettrici complessi, assicura un funzionamento efficiente e una protezione ottimale contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, è parte della serie SACE Tmax XT, sinonimo di innovazione e affidabilità nel settore elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT6S 800 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 3 poli 800A per impianti industriali