› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A termomagnetico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100347R1
Cod. Produttore 1SDA100347R1
Cod. EAN 8056221004244

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Interruttore: Fisso con morsetti frontali
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Intervallo corrente: 3150-6300 A
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare ABB della serie SACE Tmax XT, modello XT5N 630 TMA con capacità nominale di 630 A e potenza di interruzione fino a 6300 A. Dispositivo trifase progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici industriali e civili. Caratterizzato da un design compatto e robusto, offre prestazioni elevate e facilità di installazione, con protezione termomagnetica integrata per la salvaguardia da sovraccarichi e cortocircuiti. Ideale per il controllo e la gestione efficiente dell’energia elettrica in ambienti con elevati requisiti di sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 630 I3=3150...6300

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

630 A

numero di poli

3

potenza dissipata

47,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

252 ... 630 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

3150 ... 6300 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A termomagnetico industriale