›

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100551R1
Cod. Produttore 1SDA100551R1
Cod. EAN 8056221006279

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 630 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Collegamenti: Terminali frontali
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2
  • Marcatura CE: 2019
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione fino a 630 A, progettato per garantire un'affidabile protezione dei circuiti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e dotato di leva ergonomica per un facile utilizzo, assicura elevata sicurezza e prestazioni ottimali in impianti industriali e civili. La sua struttura compatta e robusta lo rende ideale per applicazioni che richiedono un controllo preciso e sicuro del flusso elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5N 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A per impianti industriali e civili