› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A industriale/civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100563R1
Cod. Produttore 1SDA100563R1
Cod. EAN 8056221006392

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 630 A
  • Tipo: Interruttore fisso 3 poli
  • Terminali: Frontali
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Compatibilità EMC: Direttiva 2014/30/EU
  • Certificazione RoHS: 2011/65/EU e 2015/863/EU
  • Norme applicate: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione di 630 A, progettato per applicazioni elettriche industriali e civili. Offre protezione affidabile contro sovraccarichi e cortocircuiti, garantendo sicurezza e continuità nel funzionamento degli impianti. Realizzato con materiali resistenti e dotato di leva ergonomica per un facile utilizzo, assicura prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per il controllo e la gestione delle linee elettriche, contribuisce a mantenere elevati standard di sicurezza e efficienza energetica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5L 630 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 630A industriale/civile