› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100550R1
Cod. Produttore 1SDA100550R1
Cod. EAN 8056221006262

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Tipo: Interruttore 3 poli fisso
  • Terminali: Frontali
  • Norme di riferimento: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 60947-3
  • Marcatura CE: 2019
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS
  • Conformità RoHS: Compatibile con Direttiva 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli con capacità di interruzione di 400 A, progettato per applicazioni industriali e civili che richiedono elevata affidabilità e protezione. Il dispositivo garantisce una gestione sicura e efficiente dei circuiti elettrici, assicurando la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e dotato di un design compatto, l'interruttore facilita l'installazione e la manutenzione nei quadri elettrici. Ideale per sistemi di distribuzione elettrica che necessitano di prestazioni elevate e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5N 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A per distribuzione elettrica