› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100562R1
Cod. Produttore 1SDA100562R1
Cod. EAN 8056221006385

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 400 V
  • Poli: 3
  • Tipo: Interruttore con terminali frontali
  • Corrente nominale: 400 A
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/EU
  • Standard: EN 60947-1, EN 60947-2, EN IEC 63000
  • Marcatura CE: 2019

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare a 3 poli della serie SACE Tmax XT, progettato per la protezione e l’interruzione di circuiti elettrici fino a 400 A. Caratterizzato da un design robusto e compatto, garantisce elevate prestazioni di breaking e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. Dotato di maniglia ergonomica per un facile azionamento, assicura sicurezza e precisione nella gestione del carico elettrico. Ideale per impianti di distribuzione elettrica che richiedono protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con una capacità di interruzione elevata e conformità alle normative internazionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: BREAKING PART TMAX XT5L 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS

Caratteristiche tecniche

numero di poli

3

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A industriale