› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A 1000V industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054535R1
Cod. Produttore 1SDA054535R1
Cod. EAN 8015644556365

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 1000 V AC
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore fisso
  • Terminali: Frontali per cavo Cu
  • Corrente nominale: 400 A
  • Rilascio: Stato solido AC PR221DS-LS/I
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione CE

Descrizione del prodotto

L'interruttore ABB modello AB1SDA054535R1 della serie SACE Tmax T è un apparecchio da incasso a tecnica di installazione fissa, progettato per applicazioni elettriche fino a 1000 V AC/DC e 1150 V AC. Dispone di un tipo di collegamento a circuito principale tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. Questo interruttore è caratterizzato da una corrente nominale di 400 A e un'elevata capacità di interruzione conforme alla normativa IEC 60947-2, con tensioni operative fino a 690 V e tensione di isolamento fino a 1000 V. È realizzato in Italia da ABB SACE e offre prestazioni di alta qualità per la protezione e il controllo di circuiti elettrici industriali e civili. Le connessioni in serie per il collegamento fino a 1000 V DC devono essere realizzate a cura del cliente, come indicato nel Quaderno Applicazione Tecnica dedicato agli interruttori ABB per applicazioni in corrente continua. Il dispositivo è dotato di un meccanismo di segnalazione CLACK per indicare lo stato di intervento e di protezione, con comando ON/OFF facilmente identificabile. Le caratteristiche costruttive e dimensionali, illustrate nelle immagini tecniche, evidenziano un design compatto e robusto, adatto per installazioni fisse da incasso. La gamma di accessori disponibili consente di personalizzare il dispositivo secondo le esigenze specifiche dell'impianto elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5L 400 1000V AC FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS FOR CABLE Cu AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 400

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

400 A

numero di poli

3

potenza dissipata

16,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

160 ... 400 A

tensione nominale

1000 ... 1000 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

400 ... 4000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

400 ... 4000 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 400A 1000V industriale