› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 4000A per distribuzione elettrica

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071201R1
Cod. Produttore 1SDA071201R1
Cod. EAN 8015644750510

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Rilascio: Stato solido
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Terminali posteriori orizzontali
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Emax E2.2-E4.2-E6.2 è una gamma di interruttori automatici a bassa tensione progettati per garantire la massima sicurezza e affidabilità nell'interruzione del circuito elettrico. La struttura in acciaio robusta ospita il meccanismo operativo, i poli isolati con parti di interruzione e trasformatori di corrente integrati per ogni fase. Disponibile in versione fissa o estraibile, l'interruttore è dotato di morsetti dedicati per il collegamento diretto al circuito di alimentazione. Il pannello frontale comprende il dispositivo di protezione elettronico Ekip Dip, indicatori di stato apertura/chiusura, pulsanti di comando per apertura e chiusura, e segnali visivi per lo stato delle molle di chiusura, che possono essere caricate manualmente tramite leva dedicata. Le specifiche elettriche sono chiaramente indicate sulla targhetta, con informazioni su corrente nominale, capacità di interruzione, frequenza di esercizio e tensioni operative, conformi alle normative IEC e UL. Il prodotto è conforme alle principali direttive internazionali di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, e dispone di certificazioni per mercati europei, russi e cinesi. Il design modulare e le procedure di trasporto e stoccaggio garantiscono facilità di installazione e manutenzione, con particolare attenzione alla sicurezza operativa e alla protezione da contatti accidentali con parti in tensione. Questi interruttori automatici sono ideali per applicazioni industriali e commerciali che richiedono un controllo affidabile e una protezione avanzata dei circuiti elettrici a bassa tensione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2S 4000 FIXED THREE-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

3

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

465 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

85 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 3 poli 4000A per distribuzione elettrica