› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 3 poli 320A Tmax T5V 400 industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA054380R1
Cod. Produttore 1SDA054380R1
Cod. EAN 8015644554781

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax T
  • Tensione nominale: 400 V
  • Numero poli: 3
  • Corrente nominale: 320 A
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Rilascio: Stato solido
  • Certificazioni: CE, RoHS compliant

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA054380R1 è un interruttore automatico di tipo Tmax T5H con corrente nominale di 400A e tensione nominale di esercizio fino a 690V. Progettato per applicazioni industriali, garantisce elevata affidabilità e protezione dei circuiti elettrici grazie alla capacità di interruzione (Icu) fino a 70 kA a 230V e fino a 40 kA a 690V, conforme alla norma IEC 60947-2. L'interruttore è realizzato con tecnologia da incasso e installazione fissa, con collegamento tramite raccordo a bullone, che assicura un montaggio sicuro e stabile. È dotato di indicatore di stato (ON, OFF, TRIPPED) e del sistema CLACK per la segnalazione visiva di intervento. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. La gamma di cavi ammessi per il collegamento è compresa tra 16 e 240 mm² in rame, con una coppia di serraggio consigliata di 25 Nm. L'interruttore è compatibile con accessori come SOR, UVR e AUS (SY + 1Q + K51), che ne ampliano le funzionalità. Prodotto in Italia, questo interruttore automatico è ideale per la protezione di impianti elettrici industriali con esigenze di elevata capacità di interruzione e affidabilità, garantendo sicurezza e continuità operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX T5V 400 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC PR221DS-LS/I R 320

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

320 A

numero di poli

3

potenza dissipata

10,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

128 ... 320 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

320 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

320 ... 3200 A

Serie

SACE Tmax T

Interruttore automatico modulare 3 poli 320A Tmax T5V 400 industriale