›

Interruttore automatico modulare 250A termomagnetico 3 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075167R1
Cod. Produttore 1SDA075167R1
Cod. EAN 8015644791445

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 250 V
  • Corrente termomagnetica: 200 A
  • Intervallo corrente: 1000-2000 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMA R
  • Montaggio: Fisso con morsetti frontali
  • Certificazioni: UL/CSA

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT4 con tecnologia a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo di circuiti elettrici principali. Il dispositivo offre un collegamento tramite raccordo a bullone e garantisce elevate prestazioni di interruzione con una corrente nominale di 250 A e una capacità di interruzione fino a 65 kA. Caratterizzato da un design compatto e robusto, è ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e affidabilità. Conforme alle direttive RoHS e alle normative CE, assicura un funzionamento efficiente senza dispersioni a terra integrate. La costruzione modulare facilita l’installazione e la manutenzione, mentre i materiali di alta qualità garantiscono durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMA R 200 I3=1000...2000 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,9 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

140 ... 200 A

tensione nominale

600 ... 600 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A termomagnetico 3 poli industriale