› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP DIP LIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100200R1
Cod. Produttore 1SDA100200R1
Cod. EAN 8056221002547

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo di sgancio: rilascio a stato solido
  • Montaggio: fisso
  • Terminali: frontali solidi
  • Conformità: Direttiva RoHS II
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso con tecnica a installazione fissa, progettato per la protezione e il sezionamento di circuiti elettrici principali. Modello XT4N 250 EKIP DIP LIG IN con portata nominale di 250 A e configurazione a 4 poli. Dotato di raccordo a bullone per il collegamento, garantisce elevate prestazioni di interruzione con valori di corrente nominale di interruzione (Icu) fino a 65 kA a 230 V AC. Il dispositivo è conforme alle normative IEC 60947-2, offre una protezione affidabile e un funzionamento sicuro in impianti elettrici industriali e civili. La costruzione robusta e compatta assicura un’installazione semplice e duratura nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 250 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

16,4 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

250 ... 2500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 250A 4 poli EKIP DIP LIG industriale