› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico modulare 2000A 4 poli uso industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA055944R1
Cod. Produttore 1SDA055944R1
Cod. EAN 8015644572846

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 2000A
  • Numero poli: 4
  • Tipo rilascio: PR121/P-LI
  • Contatti ausiliari: 4
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Serie: SACE Emax
  • Compatibilità: Interruttore E2N
  • Protezione sovraccarico: Incorporata

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA055944R1 è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax, progettato per applicazioni elettriche industriali e di distribuzione. Si tratta di un interruttore a 4 poli con portata nominale di 2000 A, dotato di un relè elettronico di protezione PR121/P-LI integrato, che consente un elevato livello di sicurezza e controllo. La struttura è realizzata in lamiera d'acciaio con poli isolati tra loro, ciascuno contenente le parti di interruzione del circuito e i trasformatori di corrente per la misura. La versione fissa dispone di terminali posteriori orizzontali per il collegamento al circuito di potenza, mentre la versione estraibile consente un facile inserimento e rimozione grazie a speciali contatti scorrevoli. L'interruttore è dotato di meccanismo di apertura e chiusura manuale o motorizzato con caricamento automatico delle molle di chiusura, e può essere equipaggiato con rilasci di protezione elettronici programmabili per protezioni termiche, magnetiche e differenziali. La presenza di indicatori meccanici e luminosi consente una chiara visualizzazione dello stato dell'apparecchio, mentre le possibilità di blocco meccanico e di interblocco garantiscono la sicurezza nelle operazioni di manutenzione e installazione. È progettato per essere installato in ambienti asciutti e privi di agenti corrosivi, con possibilità di montaggio all’interno di quadri elettrici con adeguata ventilazione. La manutenzione ordinaria prevede controlli periodici delle connessioni, pulizia e verifica della funzionalità dei meccanismi di apertura e chiusura, con intervalli stabiliti in funzione dell’utilizzo e delle condizioni ambientali. Questo interruttore automatico rappresenta una soluzione affidabile e versatile per la protezione e il controllo di impianti elettrici con elevati requisiti di sicurezza e continuità di servizio. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SACE EMAX MOVING PART FOR CIRCUIT-BREAKER E2N 2000A FOUR-POLE OVERCURRENT RELEASE PR121/P-LI R2000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

Serie

SACE Emax

Interruttore automatico modulare 2000A 4 poli uso industriale