› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 160A 3 poli industriale/civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA080829R1
Cod. Produttore 1SDA080829R1
Cod. EAN 8015644873479

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 160 A
  • Poli: 3
  • Corrente termomagnetica: 25-450 A
  • Tipo di rilascio: Termomagnetico TMD R
  • Montaggio: Fisso con terminali frontali
  • Conformità CE: Direttiva Bassa Tensione 2014/35/UE
  • Conformità RoHS: Direttiva 2011/65/UE

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso con tecnologia a installazione fissa, progettato per la protezione e il controllo dei circuiti elettrici principali. Modello XT1N 160 TMD 25-450 3P, con corrente nominale di 160 A e capacità di interruzione fino a 25 kA a 230 V AC. Dotato di raccordo a bullone per un collegamento sicuro e affidabile. L'apparecchio è caratterizzato da un design compatto e robusto, adatto per installazioni industriali e civili che richiedono elevata sicurezza e prestazioni. La regolazione termomagnetica garantisce protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti, con la necessità di posizionare l'interruttore in modalità "Trip test" prima della regolazione. L'installazione prevede l'uso di cavi o barre isolate, con obbligo di copriterminali HTC per barre non isolate fino a 480 V. Prodotto da ABB, conforme alle normative IEC, con dimensioni ottimizzate per il montaggio su quadro elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT1N 160 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND THERMOMAGNETIC RELEASE TMD R 25-450 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

potenza dissipata

6 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 160A 3 poli industriale/civile