› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1600A EKIP DIP LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101721R1
Cod. Produttore 1SDA101721R1
Cod. EAN 8056221017657

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Poli: 4 fissi
  • Meccanismo: energia accumulata
  • Rilascio: solido stato LSIG
  • Terminali: anteriori
  • Conformità: RoHS II 2011/65/EU
  • Norme: EN 60947-1, EN 60947-2

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso SACE Tmax XT7 M con corrente nominale di 1600A e tecnologia EKIP DIP LSIG integrata. Progettato per garantire un'elevata protezione e controllo dei circuiti elettrici principali tramite raccordo a bullone, questo apparecchio offre affidabilità e sicurezza in installazioni fisse. La sua struttura modulare consente un facile montaggio e manutenzione, mentre le funzioni di protezione LSIG assicurano la salvaguardia da sovraccarichi, cortocircuiti e guasti di terra. Conforme alle normative CE e RoHS, è ideale per applicazioni industriali e infrastrutturali che richiedono prestazioni elevate e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1600 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSIG R 1600

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

potenza dissipata

94 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 16000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 1600A EKIP DIP LSIG industriale