› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1600A 4 poli LSIG industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071613R1
Cod. Produttore 1SDA071613R1
Cod. EAN 8015644754631

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 1600 A
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4 contatti
  • Montaggio: Fisso, orizzontale posteriore
  • Posizioni: Aperto e chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS conforme

Descrizione del prodotto

Il prodotto è un interruttore automatico a bassa tensione della serie SACE Emax 2, modello E2.2B 1600 EKIP DIP LSIG 4P FHR, con codice commerciale 1SDA071613R1. Si tratta di un interruttore da incasso a tecnica a installazione fissa, dotato di protezione integrata contro le dispersioni a terra e di collegamento a bullone. È progettato per applicazioni elettriche industriali e civili, garantendo la protezione e l’interruzione del circuito in caso di sovraccarichi, cortocircuiti e guasti a terra. L’interruttore è costituito da una robusta struttura in acciaio, con poli isolati tra loro contenenti le parti di interruzione e trasformatori di corrente per ogni fase. È disponibile in versione fissa o estraibile (withdrawable), con il modello in esame di tipo fisso. La versione fissa dispone di terminali propri per il collegamento al circuito di potenza. Il frontale dell’interruttore presenta: - leva per caricare manualmente le molle di chiusura, - unità di protezione elettronica Ekip Dip con interfaccia a dip-switch, - pulsanti di apertura e chiusura, - indicatori di stato apertura/chiusura e carica molle, - segnalazione meccanica di intervento, - targhetta dati elettrici con tutte le specifiche tecniche. Le caratteristiche elettriche principali comprendono: - corrente nominale fino a 1600 A, - capacità di interruzione elevata conforme alle normative IEC e UL, - tensione nominale e frequenza di esercizio standard, - protezioni integrate per sovraccarico, cortocircuito e dispersioni a terra. L’interruttore è conforme alle principali normative internazionali (IEC 60947, EN 60947, UL 1066, ecc.) e direttive europee per la bassa tensione e la compatibilità elettromagnetica. Il prodotto è progettato per garantire sicurezza, affidabilità e facilità di manutenzione durante tutto il ciclo di vita, con istruzioni dettagliate per trasporto, installazione, messa in servizio, manutenzione e smaltimento a fine vita. Le immagini allegate mostrano il dispositivo in dettaglio, evidenziando il design compatto e la disposizione dei comandi e indicatori sul pannello frontale. Questa descrizione evidenzia le parole chiave rilevanti come interruttore automatico, bassa tensione, protezione integrata, Ekip Dip, installazione fissa, corrente nominale, sicurezza, affidabilità e conformità normativa, integrandole in modo naturale e promozionale nel testo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E2.2B 1600 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/DIP-LSIG R 1600 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1600 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

136 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

42 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

640 ... 1600 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

960 ... 16000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

2400 ... 24000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico modulare 1600A 4 poli LSIG industriale