› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 150A 3 poli industriale compatto

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA075421R1
Cod. Produttore 1SDA075421R1
Cod. EAN 8015644793982

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 150 A
  • Numero poli: 3
  • Tipo interruttore: Fixed
  • Rilascio: Solido stato LSI
  • Protezione: EKIP C DIP
  • Normativa: UL/CSA
  • Montaggio: Terminali frontali

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico da incasso ABB SACE Tmax XT4N 250 EKIP C DIP LSI IN150A 3 poli con funzione FF. Progettato per garantire elevata protezione e affidabilità nei circuiti elettrici industriali e terziari, offre un collegamento a bullone robusto e sicuro. Dotato di tecnica a installazione fissa, è ideale per applicazioni che richiedono un dispositivo di protezione compatto e performante. La sua struttura modulare e la compatibilità con accessori specifici lo rendono versatile e facilmente integrabile negli impianti elettrici. Garantisce conformità alle normative CE, inclusa la direttiva RoHS, assicurando materiali e componenti di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4N 250 UL/CSA FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP C DIP LSI R 150 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

150 A

numero di poli

3

potenza dissipata

7,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

60 ... 150 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

150 ... 1500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

150 ... 1500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 150A 3 poli industriale compatto