Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101768R1
Cod. Produttore
1SDA101768R1
Cod. EAN
8056221018128

Informazioni di prodotto

XT7L M 1250 Ekip Dip LS/I In1250A 4p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da incasso SACE Tmax XT7 M con capacità nominale di interruzione di 1250 A. Progettato per applicazioni elettriche ad alta affidabilità, presenta un meccanismo di comando a bullone per il collegamento del circuito elettrico principale. Questo apparecchio garantisce elevate prestazioni di protezione e sicurezza, con tecnologia di installazione fissa ideale per impianti industriali e civili. Realizzato con materiali conformi alla direttiva RoHS, assicura un funzionamento efficiente e duraturo, integrando funzioni avanzate di gestione e controllo elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7L 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND STORED ENERGY OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico modulare 1250A EKIP DIP LS/I 4 poli per impianti industriali e civili