› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101120R1
Cod. Produttore 1SDA101120R1
Cod. EAN 8056221014236

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Corrente nominale: 1250 A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo: Interruttore automatico fisso
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Solido stato EKIP DIP LSI R
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione
  • Certificazioni: Marcatura CE 2018

Descrizione del prodotto

Il dispositivo AB1SDA101120R1 è un interruttore automatico modulare da incasso, appartenente alla famiglia SACE Tmax XT, progettato per applicazioni elettriche ad alta potenza. Questo interruttore è caratterizzato da una capacità nominale di corrente di 1250 A su 4 poli, con tecnologia EKIP DIP LSI integrata, che consente una protezione avanzata e personalizzabile del circuito. Il collegamento elettrico principale avviene tramite raccordo a bullone, garantendo una connessione sicura e affidabile. La sua struttura è concepita per un’installazione fissa, offrendo robustezza e stabilità nell’ambiente di utilizzo. Questo apparecchio è conforme alle normative di sicurezza e compatibilità elettromagnetica, assicurando prestazioni elevate e durature nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7S 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LSI R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli industriale