› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli EKIP DIP LS/I per quadri elettrici industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA101172R1
Cod. Produttore 1SDA101172R1
Cod. EAN 8056221014755

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4P
  • Tipo: Interruttore automatico
  • Serie: SACE Tmax XT
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Rilascio: Stato solido in AC EKIP DIP LS/I
  • Collegamenti: Terminali frontali fissi
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

L'interruttore automatico modulare da incasso AB1SDA101172R1 della serie SACE Tmax XT è progettato per applicazioni industriali ad alta potenza, con una corrente nominale di 1250A su 4 poli. Dotato di tecnologia EKIP DIP LS/I, garantisce un controllo preciso e affidabile del circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. La costruzione fissa da incasso assicura un'installazione stabile e sicura, ideale per sistemi elettrici complessi che richiedono elevata protezione e gestione delle correnti. Questo apparecchio è conforme alle normative CE e RoHS, offrendo prestazioni elevate e rispetto degli standard ambientali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT7H 1250 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LS/I R 1250

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

1250 A

numero di poli

4

potenza dissipata

57 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

500 ... 1250 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1250 ... 12500 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1250 ... 12500 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 1250A 4 poli EKIP DIP LS/I per quadri elettrici industriali