› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico modulare 100A 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA100088R1
Cod. Produttore 1SDA100088R1
Cod. EAN 8056221001427

Informazioni principali

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: AC EKIP DIP
  • Corrente nominale: 100 A
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Tipo di rilascio: solid-state
  • Collegamenti: terminali frontali
  • Standard di conformità: EN 60947-1/2/3
  • Marcatura CE: dal 2009

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico modulare da incasso ABB della serie SACE Tmax XT2, modello XT2H 160 EKIP DIP LIG IN 100A 4P F. Progettato per garantire un’elevata protezione e affidabilità nei circuiti elettrici, questo dispositivo offre una corrente nominale di 100 A e una capacità di interruzione fino a 65 kA in corrente alternata a 230 V. La tipologia costruttiva è a installazione fissa con collegamento a bullone, ideale per applicazioni industriali e commerciali che richiedono sicurezza e robustezza. L’apparecchio è conforme alle normative CE e RoHS, assicurando il rispetto delle direttive europee in materia di sicurezza elettrica e limitazione delle sostanze pericolose. La tecnologia EKIP integrata consente un controllo preciso e una gestione efficiente della protezione elettrica, mentre il design modulare facilita l’installazione e la manutenzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT2H 160 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP DIP LIG R 100 A

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

100 A

numero di poli

4

potenza dissipata

8,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

100 ... 1000 A

Serie

SACE Tmax XT

Interruttore automatico modulare 100A 4 poli industriale