Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC
profondità di incasso
69,4 mm
corrente nominale
16 A
tensione nominale
240 V
caratteristica di intervento
C
tensione di isolamento nominale Ui
500 V
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
1
potenza dissipata
3,7 W
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V
4,5 kA
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
4 KILOVOLT
frequenza
50 ... 60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
1 ... 16 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
1 ... 10 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-25 ... 55 °C
Serie
S200C Enhancement
Disponibilità:
Prodotto non rendibile