Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120326
Cod. Produttore
S120326
Cod. EAN
7612271203269

Informazioni di prodotto

S804S-UCB40 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S804S-UCB40 High Performance Miniature Circuit Breaker 4 Poles B Characteristic 40A 50kA 250VDC

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

40 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

6

potenza dissipata

14,8 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S UC

Produttore

ABB

Interruttore automatico miniaturizzato 4 poli 40A B caratteristica 50kA 250VDC alta prestazione