Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120222
Cod. Produttore
S120222
Cod. EAN
7612271202224

Informazioni di prodotto

S803S-KM40 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S803S-KM40 High Performance Miniature Circuit Breaker 3 Poles KM Characteristic 40A 50kA 230AETBC400VAC

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

40 A

caratteristica di intervento

KN

tensione di isolamento nominale Ui

690 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

4,5

potenza dissipata

11,1 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S KM

Produttore

ABB

Interruttore automatico miniaturizzato 3 poli KM 40A 50kA alta prestazione ELS120222