Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /
Informazioni di prodotto
Documentazione tecnica
Certificazioni e Dichiarazioni
tipo di tensione di alimentazione
AC/DC
profondità di incasso
82,5 mm
corrente nominale
20 A
caratteristica di intervento
KN
tensione di isolamento nominale Ui
690 V
classe di limitazione energetica
3
categoria di sovratensione
grado di inquinamento
2
Numero moduli DIN
4,5
potenza dissipata
10,5 W
grado di protezione (IP)
IP20
numero di poli protetti
dispositivi supplementari possibili
numero di poli (totale)
Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp
8 KILOVOLT
frequenza
50 ... 60 Hz
sezione conduttore collegabile unifilare
0 ... 70 mm²
sezione conduttore collegabile multifilare
0 ... 50 mm²
temperatura ambiente durante il funzionamento
-40 ... 70 °C
Serie
S800S KM
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Contattaci
Parla con il customer care dedicato
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te