› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Interruttore automatico Miniature SU203M 3P 20A K-Char 400V AC uso industriale e civile

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSU203MK20
Cod. Produttore SU203MK20
Cod. EAN 4016779930390

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 20A
  • Numero poli: 3P
  • Interruzione UL: 10 kA
  • Interruzione IEC: 15 kA
  • Normativa: UL489
  • Serie: SU200M
  • Tipo: Miniature Circuit Breaker
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Interruttore automatico SU203M-K20 conforme alla normativa UL489, progettato per garantire protezione affidabile nei circuiti elettrici. Questo dispositivo è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando l'interruzione tempestiva in caso di sovraccarico o cortocircuito. La sua costruzione robusta e il design compatto lo rendono adatto all'installazione in diverse configurazioni elettriche, offrendo una soluzione efficiente per la gestione della corrente in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: SU203M-K20 Miniature Circuit Breaker K-Char., UL10kA, IEC15kA, 20A, 3P UL489

Caratteristiche tecniche

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

20 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

K

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

7,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Interruttore automatico Miniature SU203M 3P 20A K-Char 400V AC uso industriale e civile