Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS598651
Cod. Produttore
S598651
Cod. EAN
4016779598651

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200L - 4P - 13 A - C - (AC) 4.5 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S204L-C 13 MiniCircuitBreaker C-Char.,4,5kA,13A,4P

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

13 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

4

potenza dissipata

9,2 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

4

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

4

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 16 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200L

Produttore

ABB

Interruttore automatico Miniature Circuit Breaker S204L 4 poli 13A curva C 4,5kA AC