Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS120347
Cod. Produttore
S120347
Cod. EAN
7612271203474

Informazioni di prodotto

S802S-UCK20 High Performance MCB

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S802S-UCK20 High Performance Miniature Circuit Breaker 2 Poles K Characteristic 20A 50kA 250VDC

tipo di tensione di alimentazione

DC

profondità di incasso

82,5 mm

corrente nominale

20 A

caratteristica di intervento

Altro

tensione di isolamento nominale Ui

1500 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

2

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

7 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

8 KILOVOLT

sezione conduttore collegabile unifilare

0 ... 70 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0 ... 50 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-40 ... 70 °C

Serie

S800S UC

Produttore

ABB

Interruttore automatico miniature 2 poli 20A caratteristica K alta prestazione DC 250V