Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELSU201MC8
Cod. Produttore
SU201MC8
Cod. EAN
4016779930833

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - SU200M - 1P - 8 A - C - (230 V AC) 11.2 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: SU201M-C8 Miniature Circuit Breaker C-Char., UL10kA, IEC15kA, 8A, 1P UL489

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

8 A

tensione nominale

277 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

1

potenza dissipata

1,5 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

1

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

1

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

11,2 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

0,75 ... 35 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,75 ... 25 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

SU200M

Produttore

ABB

Interruttore Automatico Miniatura SU201M 1P 8A Curva C 230V AC 11.2kA UL489