Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS916271
Cod. Produttore
S916271
Cod. EAN
4016779916271

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200 80-100A - 3P - 80 A - B - (AC) 6 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S203-B80 Miniature Circuit Breake B-Char., 6kA, 80A, 3P

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

80 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

B

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

3

potenza dissipata

24,3 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

3

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

3

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200 80 100A

Produttore

ABB

Interruttore Automatico Miniatura S203-B80 80A 3P B-Char 6kA AC Industriale

€ 145,66 x 1 pz.