Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELS916684
Cod. Produttore
S916684
Cod. EAN
4016779916684

Informazioni di prodotto

Miniature Circuit Breaker - S200 80-100A - 2P - 100 A - C - (AC) 6 kA

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: S202-C100 Miniature Circuit Breake C-Char., 6kA, 100A, 2P

tipo di tensione di alimentazione

AC

profondità di incasso

69 mm

corrente nominale

100 A

tensione nominale

400 V

caratteristica di intervento

C

tensione di isolamento nominale Ui

440 V

classe di limitazione energetica

3

categoria di sovratensione

3

grado di inquinamento

3

Numero moduli DIN

2

potenza dissipata

19,6 W

grado di protezione (IP)

IP20

numero di poli protetti

2

dispositivi supplementari possibili

numero di poli (totale)

2

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 400 V

6 kA

potere di interruzione nominale Icn secondo EN 60898 a 230 V

6 kA

Resistenza di tensione ad impulso nominale Uimp

4 KILOVOLT

frequenza

50 ... 60 Hz

sezione conduttore collegabile unifilare

2,5 ... 50 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

4 ... 35 mm²

temperatura ambiente durante il funzionamento

-25 ... 55 °C

Serie

S200 80 100A

Produttore

ABB

Interruttore Automatico Miniatura S200 2P 100A C-Char 6kA Uso Elettrico Industriale