Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Blocchi Differenziali 2P 3P 4P /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIT744F320
Cod. Produttore
T744F320
Cod. EAN
8005543548608

Informazioni di prodotto

Interruttore scatolato MEGATIKER M4 630F magnetotermico 4P - In= 320A - Icu 36kA
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore automatico MEGATIKER M4 a 4 poli con portata di 320A e capacità di interruzione di 36kA, progettato per garantire elevata protezione e affidabilità negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono sicurezza e performance elevate. La struttura robusta e i materiali di qualità assicurano lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche. Questo dispositivo è fondamentale per la gestione efficiente della corrente e la protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti. Descrizione del produttore: M4 630F - interruttore scatolato MEGATIKER magnetotermico 4P - In=320A - Icu=36kA - Ue= 690Vac - regolazione: Ir= 0.8-1In (overload) - Isd= 5-10In (cortocircuito)

Numero di contatti ausiliari, normalmente chiusi

2

corrente nominale permanente Iu

320 A

con sganciatore di minima tensione integrato

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

2

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

36 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

256 ... 320 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

1600 ... 3200 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1600 ... 3200 A

Serie

MEGATIKER

Produttore

Interruttore automatico MEGATIKER M4 4 poli 320A 36kA per impianti industriali e civili