Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABXT4L200MA3
Cod. Produttore
XT4L200MA3
Cod. EAN
8015644696528

Informazioni di prodotto

XT4L 250 MA 200 Im=1000...2000 3p F F

Documentazione tecnica

Interruttore automatico magnetotermico tripolare con portata nominale di 200 A, adatto per proteggere impianti elettrici fino a 1000-2000 A. Progettato per garantire affidabilità e sicurezza nelle applicazioni industriali e civili, assicura una protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. La configurazione a tre poli consente un controllo ottimale delle fasi, rendendolo ideale per impianti trifase. Realizzato con materiali resistenti, garantisce lunga durata e stabilità nelle condizioni operative più impegnative. Descrizione del produttore: C.BREAKER TMAX XT4L 250 FIXED THREE-POLE WITH FRONT TERMINALS AND MAGNETIC RELEASE MA Iu 200 A I3=1000...2000 A

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

potenza dissipata

11,88 W

grado di protezione (IP)

IP20

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Davanti

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

80 ... 200 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

1000 ... 2000 A

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore automatico magnetotermico tripolare 200A protezione impianti trifase industriali e civili