Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2502320000
Cod. Produttore
2502320000
Cod. EAN
4050118515794

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: ALO 16 BL
  • Serie: Serie A
  • Funzione: Morsetto alimentazione
  • Uso: Ripartizione potenziale
  • Canali: Collegamento trasversale
  • Uniformità: Canali uniformi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

I morsettiere di distribuzione di potenza Weidmüller Klippon Connect ALO 16 sono progettate per garantire una distribuzione dell'energia elettrica semplice ed efficiente utilizzando morsetti standard. Questi morsetti presentano una piastra terminale integrata che offre una soluzione di sicurezza contro il contatto accidentale, migliorando la protezione durante l'installazione. Progettati per la serie A, supportano sezioni di conduttori da 1,5 mm² fino a 6 mm² e includono un punto di prova standardizzato. La compatibilità con una gamma comune di accessori della serie A assicura un'applicazione fluida e versatile. Il prodotto è conforme alle normative RoHS e offre un ciclo di vita di riferimento di 20 anni. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: Morsetto di alimentazione per la ripartizione di potenziale con canali di collegamento trasversale uniformi.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Blu

larghezza

12 mm

altezza

95,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

800 V

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a innesto

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

76 A

esecuzione antideflagrante 'Ex e'

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

Temperatura d'esercizio

-60 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,5 ... 10 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 25 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

0,5 ... 25 mm²

Serie

Serie A

Produttore

Morsetto alimentazione ALO 16 BL impianti elettrici residenziali e commerciali