Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2614940000
Cod. Produttore
2614940000
Cod. EAN
4050118654035

Informazioni di prodotto

  • Serie: Morsetti a bullone
  • Collegamento: capocorda crimpato
  • Fissaggio: bullone filettato
  • Uso: trasmissione di corrente
  • Tipo: morsetto
  • Installazione: rapida e sicura
  • Materiale: non specificato
  • Applicazione: conduttori elettrici

Documentazione tecnica

Morsetto a bullone progettato per garantire un collegamento elettrico sicuro ed efficiente. Realizzato con materiali di alta qualità, assicura una connessione stabile e durevole, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e resistenza. La struttura robusta permette un fissaggio semplice e rapido, mantenendo una perfetta continuità elettrica. Questo morsetto è adatto per installazioni su un piano, offrendo prestazioni ottimali in ambienti elettrici professionali. Paese di produzione: India Descrizione del produttore: Morsetto per la trasmissione di corrente. Il conduttore da collegare è crimpato con un capocorda e fissato al bullone filettato del morsetto.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

colore

Grigio

larghezza

11 mm

altezza

48,5 mm

profondità

51,5 mm

tensione nominale

1000 V

piastra di chiusura necessaria

esecuzione collegamento elettrico 1

Raccordo a bullone

numero di piani

1

numero di punti di fissaggio per ogni piano

2

materiale del corpo isolante

Materiale termoplastico

corrente nominale In

41 A

Adatto per materiale conduttore

Rame

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V2

Temperatura d'esercizio

-50 ... 120 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

1,5 ... 1,5 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

1,5 ... 6 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

1,5 ... 6 mm²

Serie

Morsetti a bullone

Produttore

Morsetto elettrico SRL 4 bullone filettato installazioni industriali