› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

Interruttore automatico E4.2N 4000A 4 poli LSIG EKIP Touch

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA071826R1
Cod. Produttore 1SDA071826R1
Cod. EAN 8015644756765

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tensione nominale: 4000 V
  • Tipo: Interruttore 4 poli
  • Rilascio: Stato solido LSIG
  • Contatti ausiliari: 4
  • Montaggio: Fisso, terminali orizzontali
  • Posizione interruttore: Aperto/chiuso
  • Certificazioni: CE, RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico a bassa tensione della serie ABB SACE Emax 2, modello E4.2N 4000 EKIP TOUCH LSIG 4P FHR, caratterizzato da una struttura in acciaio che integra il meccanismo operativo, i poli isolati e i trasformatori di corrente per ciascuna fase. È disponibile sia in versione fissa che estraibile, con il modello estraibile composto da una parte mobile e una fissa, collegate tramite contatti di disconnessione. L’interruttore è progettato per la protezione e l’interruzione del circuito elettrico, dotato di unità di protezione elettronica EKIP Touch con funzioni di misura, monitoraggio e protezione, e con indicazioni di stato tramite pannello frontale completo di leve per la carica delle molle di chiusura, pulsanti di apertura e chiusura, segnalazioni meccaniche e luminose dello stato dell’apparecchio e dati elettrici. È previsto il collegamento tramite bulloni, con protezione integrata contro dispersioni a terra e tecnica di installazione da incasso a fissaggio fisso. L’interruttore è conforme alle principali normative internazionali (IEC 60947, EN 60947, UL 1066, ecc.) e direttive europee, garantendo elevati standard di sicurezza e affidabilità. I pesi variano in base alla versione e configurazione, con il modello E4.2 in versione fissa che pesa circa 63 kg con imballo e 56 kg senza, mentre la versione estraibile si compone di parti mobili e fisse con pesi rispettivamente di circa 67 kg e 57 kg con imballo. L’apparecchio è dotato di un sistema di racking per l’inserimento e l’estrazione sicura della parte mobile, con procedure di manovra e segnalazioni chiare per garantire operazioni in sicurezza, e può essere trasportato e immagazzinato rispettando specifiche precauzioni relative al peso e alla posizione delle molle di chiusura. In sintesi, si tratta di un interruttore automatico modulare e avanzato, indicato per la protezione di circuiti elettrici a bassa tensione, con funzionalità di controllo integrate, elevata sicurezza operativa e conformità alle normative di settore. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LSIG R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

465 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

protezione dalle dispersioni a terra integrata

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito con ritardo breve

2400 ... 40000 A

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E4.2N 4000A 4 poli LSIG EKIP Touch