› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Differenziali Puri

Interruttore automatico E4.2N 4000 EKIP TOUCH 4 poli industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABSA1SDA071824R
Cod. Produttore 1SDA071824R1
Cod. EAN 8015644756741

Informazioni principali

  • Serie: SACE Emax 2
  • Tipo: Interruttore automatico 4 poli
  • Corrente nominale: 4000 A
  • Rilascio: Stato solido in AC
  • Montaggio: Fisso con morsetti orizzontali
  • Contatti ausiliari: 4 contatti ausiliari
  • Posizione interruttore: Aperto/Chiuso
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione e RoHS

Descrizione del prodotto

Il dispositivo è un interruttore automatico ABB della serie SACE Emax 2, modello E4.2N 4000 EKIP TOUCH LI 4P FHR, progettato per applicazioni elettriche di media tensione. Si tratta di un apparecchio da incasso con tecnica a installazione fissa, dotato di collegamento circuito elettrico principale tramite raccordo a bullone. L'interruttore è realizzato con una struttura in acciaio che ospita il meccanismo operativo, le sezioni di interruzione e i trasformatori di corrente per ciascuna fase isolata, garantendo una protezione affidabile e precisa. È disponibile in versione fissa o estraibile, con il modello in oggetto configurato come apparecchio da incasso fisso a quattro poli (4P). Il dispositivo integra un’unità elettronica di protezione Ekip Touch, che offre funzioni di misura, monitoraggio e protezione, con un'interfaccia touch intuitiva per la gestione e la programmazione. La protezione dalle dispersioni a terra non è integrata in questo modello. L’interruttore supporta correnti nominali elevate (fino a 4000 A) e dispone di una capacità di interruzione adatta a impianti industriali e di distribuzione complessi. La struttura robusta e la tecnologia avanzata assicurano un’elevata sicurezza operativa, con indicatori di stato chiari per apertura/chiusura e carica delle molle di chiusura. In sintesi, questo interruttore automatico ABB SACE Emax 2 è una soluzione affidabile e tecnologicamente avanzata per la protezione e il controllo di circuiti elettrici a bassa tensione, ideale per installazioni fisse in ambienti industriali e commerciali, garantendo sicurezza, efficienza e facilità di gestione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: C.BREAKER SACE EMAX2 E4.2N 4000 FIXED FOUR-POLE WITH TERMINALS REAR HORIZONTAL AND SOLID-STATE RELEASE IN AC EKIP/TOUCH-LI R 4000 FITTED WITH: 4 AUXILIARY CONTACT AND C.BREAKER IN POSITION OPEN-CLOSED

Caratteristiche tecniche

corrente nominale permanente Iu

4000 A

numero di poli

4

Numero di contatti ausiliari, di scambio

4

potenza dissipata

465 W

grado di protezione (IP)

IP30

posizione del collegamento per circuito elettrico principale

Dietro

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pulsante

segnalatore di intervento presente

corrente limite nominale di disinserzione al corto circuito a 400 V, 50 Hz

66 kA

azionamento a motore opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

apparecchio completo con unità di sicurezza

intervallo di regolazione sganciatore di sovraccarico

1600 ... 4000 A

tensione nominale

690 ... 690 V

Intervallo di regolazione dell'attivatore di corto circuito non ritardato

6000 ... 60000 A

Serie

SACE Emax 2

Interruttore automatico E4.2N 4000 EKIP TOUCH 4 poli industriale